三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
ハイススクエアラフィングエンドミルミディアム刃長 M MRDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04675347
品番
MRD3200
参考基準価格(税別)
¥29,340
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
仕様
●刃径(mm):32●刃長(mm):60●全長(mm):175●シャンク径(mm):32●刃数(枚):5●刃数:5●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:114-4383
アズワン品番
68-0482-52