曜日別特売
ZY-266V-HDR-TC 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部 04679459

ZY-266V-HDR-TC 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部 04679459
ZY-266V-HDR-TC 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部 04679459
ZY-266V-HDR-TC 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部 04679459
ZY-266V-HDR-TC 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部 04679459
ZY-266V-HDR-TC 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部 04679459

防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード04679459品番ZY-266V-HDR-TC
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

パンクしにくい26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクルです。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)等お買い物や通勤通学用に嬉しい装備が充実したオールインワンモデルに、さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災サイクル仕様です。

仕様●サイズ:約D178×W57×H109cm●重量:約19kg●タイヤ:26×1.75+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:シマノグリップシフト外装6段変速●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDオートライト●荷台:クラス27リアキャリア●ブレーキ:前/キャリパーブレーキ、後ろ/ローラーブレーキ●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。アズワン品番68-0493-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※個人宅の場合は配送不可です。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする