長袖ブルゾン 空調服TM 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04681078 品番AZ-50299-003-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,870

ご使用になられる際は、別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です。画像は代表画像を使用しています。
空調服TM AZITO遮熱シェードシリーズ。(墜落制止用器具対応)。遮熱シェードで頭部まで風が通る!。スペーサーパッド:超3Dメッシュが墜落制止用器具の圧力が加わる箇所に「空気の道」を作り衣服内に空気を循環させます。遮熱シェード:チタンコーティングで太陽光を遮熱し、日陰効果を実現します。アイスパックポケット:両脇下のポケットに別売のアイスパックを収納でき、さらに涼しさがアップ。ファン落下防止仕様:メッシュカバーを施し、万一の場合でもファンが落下しないように配慮。両袖ファスナーポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい左右の袖に大型のファスナーポケットを配置、左はペン差し付き。胸ポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい胸部にポケットを装備、高所でも少ない手の動きで中の物が取り出せます。ウエストポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくいウエスト中央にファスナーポケットを装備。袖、胸ポケットとの併用で高い収納力を実現。リフレクター:ウエスト中央のリフレクターで安全にも配慮、ウエアのアクセントにもなっています。裏チタンコーティング:生地の裏面にチタン材をコーティング加工することにより、赤外線や紫外線をカット。

シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 アズワン品番68-0495-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする