曜日別特売
10K 100A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683465

10K 100A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683465
10K 100A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683465
10K 100A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683465

フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
内容量1枚注文コード04683465品番10K 100A
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。

用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)内径(Φmm)115最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)159呼び径(A)100最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする