MW-12 ミニワークストッパー ニューストロング販売 04683642

ミニワークストッパーMW-12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
高さ(mm)60
内容量1個注文コード04683642品番MW-12
参考基準価格(税別)¥9,213販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

様々な方向からワークをクランプ出来ます。

用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-8716
幅(mm)
36
高さ(mm)
60
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする