曜日別特売
SL-2550 MC用セッティングロケーター ニューストロング販売 04683992

MC用セッティングロケーターSL-2550

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04683992
品番
SL-2550
参考基準価格(税別)¥40,535販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上しています。

用途
高さ調整や位置決めに。
トラスコ品番
118-1888
材質
材質:S45C、硬度:HRC45°
幅(mm)
100
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
50
奥行(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする