APB-125 水平調整ブロック ニューストロング販売 04684667

水平調整ブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
高さ(mm)53
内容量1台注文コード04684667品番APB-125
参考基準価格(税別)¥33,552販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。

用途
操作が簡単。
耐荷重が強力。
90°範囲、角度は自在。
回転範囲は360°。
トラスコ品番
837-8038
材質
S45C
幅(mm)
80
高さ(mm)
53
奥行(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
6
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする