ニューストロング販売
ミニワークストッパー
MW-16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
80
60
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04685227
品番
MW-16
参考基準価格(税別)
¥15,047
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々な方向からワークをクランプ出来ます。
用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-8717
幅(mm)
46
高さ(mm)
80
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。