小型排水トラップ G2ネジ TOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04685366 品番TO-198LAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。

仕様●サイズ:Φ115×H225mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:A蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする