SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 水栓部品
小型排水トラップ G2ネジ TOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04685400
品番
TO-198LDP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,220
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
仕様
●サイズ:Φ115×H225mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:D蓋●ゴミカゴ仕様:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0508-05