SSC-8012 スライドストラップクランプ ニューストロング販売 04685647

スライドストラップクランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)80
幅(mm)32
内容量1個注文コード04685647品番SSC-8012
参考基準価格(税別)¥4,472販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

大きくスライドさせることが出来るので、広範囲でクランプが出来る。

用途
クランンプ作業に。
トラスコ品番
118-1876
幅(mm)
32
全長(mm)
80
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする