1000KSD110 SDメモックス用 付属ドレッサ NORITAKE(ノリタケ) 04685778

代表画像

SDメモックス用 付属ドレッサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(mm)11
内容量1枚注文コード04685778品番1000KSD110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

平面研削用ビトリファイドダイヤモンドホイールです。
専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能です。
超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持持続します。
低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。
湿式・乾式両用です。

用途
超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料などに。
トラスコ品番
425-2539
外径(mm)
11
粒度
#0
厚さ(mm)
0
色
濃緑
砥材
SD
穴径(mm)
0
周速(m/min)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする