アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 除電ブラシ
除電マット 5枚入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
04686127
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥98,340
販売価格(税別)
¥
89,400
バスケットに入れる
足元の除電を可能にし、歩行帯電や粘着マットを踏んだ際に発生した静電気を瞬時に除去します。
仕様
●サイズ:幅900×奥行600×厚み約6mm●カラー:グレー●材質:表面/ナイロン繊維 サンダーロン、裏面/SBS難燃樹脂●表面電気抵抗:サンダーロン(R)10^7Ω/□以下
アズワン品番
68-0510-34