ニューストロング販売
水平調整ブロック
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
39
39
53
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04686706
品番
APB-85
参考基準価格(税別)
¥29,412
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。
用途
操作が簡単。
耐荷重が強力。
90°範囲、角度は自在。
回転範囲は360°。
トラスコ品番
837-8039
材質
材質:S45C、仕上:黒染
幅(mm)
50
高さ(mm)
39
奥行(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
6
グリーン購入法
適合