内容量1個
仕様●材質/プラスチック、シリコーンゴム●対応傘サイズ/40〜55cm、親骨8本まで ※傘の構造や生地などにより、使用できない場合があります。●商品サイズ/傘カバー伸縮時:長さ98mm、傘カバー展開時:長さ650mm、直径:56mm●洗濯不要。水洗いでOK。風通しの良い場所で立てて乾かしてください。●装着方法/縮んだ状態の傘カバーを石突から手元へ向かって、傘を右まわりにくるくると回転させながらスライドさせ、ゆっくり装着してください。傘の留め具は必ず留めてから装着してください。
注文コード04686809
品番TK-CB-5