CP-2508L シリンダーピン ニューストロング販売 04687142

シリンダーピン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
トラスコ品番837-9441
内容量1本注文コード04687142品番CP-2508L
参考基準価格(税別)¥1,582販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ブッシュタイプのブロックやテーブルに使用するパーツ類の組立て位置決め用のピンです。

用途
ブッシュタイプのテーブルやブロックに。
トラスコ品番
837-9441
全長(mm)
25
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
硬度(°)
HRC50
注意
※手荒く使用しないように注意して下さい。
※研磨品ですので、ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする