PA1502 マンドレール Φ6.0穴用 Minimo 04687817

マンドレール Φ6.0穴用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
04687817
品番
PA1502
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。

トラスコ品番
852-0544
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
63
穴径(Φmm)
付属ナット/6
外径(mm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする