ふわっとフタ付軽量フードパック LFPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0514-88
内容量1個注文コード04688410品番LFP6
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

石油由来成分削減!環境に優しい天然鉱石を20%樹脂に配合した商品です。食材が潰れにくいふわっとフタ。中身が片寄りにくい、高めの仕切付き。指をかけて開けやすいフタ。スタッキング仕様で収納時もコンパクト。フタを外して電子レンジOK。食洗機対応でお手入れも簡単。

仕様●商品サイズ:178×118×高さ54mm●容量:580mL●重量:140g●材質:本体・フタ・仕切り/ポリプロピレン(-20~140度)●※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。アズワン品番68-0514-88
注意
●※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする