ニューストロング販売
スライドストラップクランプ
SSC-10016
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
100
65
80
100
125
150
200
幅(mm)
38
32
38
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04688411
品番
SSC-10016
参考基準価格(税別)
¥6,233
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
大きくスライドさせることが出来るので、広範囲でクランプが出来る。
用途
クランンプ作業に。
トラスコ品番
118-0382
幅(mm)
38
全長(mm)
100
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。