画像準備中

ふわっとフタ付軽量フードパック LFPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04688428 品番 LFP6
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

石油由来成分削減!環境に優しい天然鉱石を20%樹脂に配合した商品です。食材が潰れにくいふわっとフタ。中身が片寄りにくい、高めの仕切付き。指をかけて開けやすいフタ。スタッキング仕様で収納時もコンパクト。フタを外して電子レンジOK。食洗機対応でお手入れも簡単。

仕様●商品サイズ:178×118×高さ54mm●容量:580mL●重量:140g●材質:本体・フタ・仕切り/ポリプロピレン(-20〜140度)●※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。 アズワン品番68-0514-90
注意
●※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする