LHM2N 作り置きワンプレート LHMシリーズ スケーター 04688455

LHM2N 作り置きワンプレート LHMシリーズ スケーター 04688455
LHM2N 作り置きワンプレート LHMシリーズ スケーター 04688455

作り置きワンプレート LHMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード04688455品番LHM2N
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

作り置きに便利なランチプレート。一体型の仕切りがあるからおかずが混ざらず美味しさキープ。ワンプレートで洗い物も楽チン。フタ付きだからそのまま冷蔵庫に入れて保存できます。本体の足がフタの溝にぴったりはまってずれにくいので、同商品と積み重ねて、スッキリ収納が出来ます。フタをしたまま電子レンジで温められ、ラップいらず。

仕様●商品サイズ:幅275×奥行201×高さ64mm●容量:840mL●総重量:335g●材質:フタ・本体/ポリプロピレン(耐熱温度:-20~140度)●※密閉容器ではありません。内容物がもれる恐れがありますので、横向きに置かないでください。アズワン品番68-0515-12
注意
●※密閉容器ではありません。内容物がもれる恐れがありますので、横向きに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする