冷凍小分け保存容器 ベーシック TRMRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04688516 品番 TRMR4N
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1個ずつ必要な分だけ取り出しやすい半円型。残ってもスライド式のフタが付いてるので衛生的。中身が見えるクリア素材なので、冷蔵庫・冷凍庫の中でも見つけやすい。フタを開けて電子レンジOK。食洗機OK
冷凍作り置きやお弁当のおかず、離乳食のほか、牛丼の具を冷凍して、すぐにチンして一人前の牛丼が作れるなど使い道さまざまです。

仕様●商品サイズ:1140×202×高さ39mm●容量:320mL(80mL×4)●重量:97g●材質:本体・フタ/ポリプロピレン●耐熱温度:-20〜140度●※直火・オーブン及びグリルでは使用できません。 アズワン品番68-0515-23
注意
●※直火・オーブン及びグリルでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする