曜日別特売
WM-30 両頭グラインダー Minimo 04689312

使用例画像1

両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
04689312
品番
WM-30
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。
キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。

用途
研磨・バリ取り
付属品
右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)
トラスコ品番
128-4953
幅(mm)
152
高さ(mm)
132
奥行(mm)
130
電源(V)
単相100
消費電力(W)
125
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
砥石/100×20×12.7
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする