フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04689476 品番10K 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。

厚さ(mm)3 材質天然ゴム 用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 内径(Φmm)43 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)135 呼び径(A)32 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 最高使用温度(℃)70 呼び圧力10K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04689476 10K 32A 76387247 10K 32A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 1枚 139 税込153 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04689519
2021-02-25
用途:
機械の点検時
サービス業

使い易くて、問題ありませんでした。改善点は、特にありません

対象商品:
04689573
2019-04-15
用途:
機械のメンテナンス時

従来のパッキンと比較してボルト穴の位置が違ってました。
6枚購入したが全て同じ規格で、穴をポンチで開け直しました。
価格が安いのは良かったのですが、購入してすぐに使えない規格には困りました。
私の知識不足かもしれませんが、何種類か規格があるのなら図面を載せてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする