曜日別特売
MSUS309/S3.5 非磁性体SUS鋼ベアリング LAMP(スガツネ工業) 04689838

MSUS309/S3.5 非磁性体SUS鋼ベアリング LAMP(スガツネ工業) 04689838
MSUS309/S3.5 非磁性体SUS鋼ベアリング LAMP(スガツネ工業) 04689838

非磁性体SUS鋼ベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04689838
品番
MSUS309/S3.5
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
ねじ緩み防止剤付きです。
ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります)。

用途
業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに。
仕様
【荷重と回転数の限界】392N×1000r.p.m
トラスコ品番
824-7087
材質
SUS303
使用温度範囲(℃)
-40~+110
ねじ寸法
ローラー/M6
許容荷重(N)
294(30kgf)/300r.p.m
外径(mm)
30
クリアランス(mm)
ラジアルクリアランス0.1~0.3
摩擦係数
0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする