PA1711 タケノコマンドレール Minimo 04691369

タケノコマンドレール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
04691369
品番
PA1711
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

サンドペーパーロール用マンドレールです。

トラスコ品番
852-0548
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
外径(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする