ニューストロング販売
レべリングストッパー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04691378
品番
LS-5012
参考基準価格(税別)
¥31,893
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです。
用途
高さ保持や位置決め、クランプ作業と多用途出来る。
トラスコ品番
837-8612
材質
S45C
高さ(mm)
95
幅(mm)
85
厚さ(mm)
35
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※機械のベットにしっかり固定してください。