衿付ヒーターベスト AZ-8310-010シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04691456 品番AZ-8310-010-4L ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

風を防ぐ。約10秒即暖。防風ニット素材。ストレッチ。抗菌防臭。2箇所に電熱線ヒーターを採用。首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。自宅で手洗いができます。お手入れの際は必ずバッテリーを外してお手入れしてください。絞るように力を加えると断線などの故障の原因になります。バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・使用・保管はしないでください。ご使用済みのバッテリーは一般ごみとして捨てないでください。画像は代表画像を使用しています。

仕様●サイズ:4L●サイズ(着丈):71●サイズ(肩幅):49●サイズ(胸廻):120●色:ブラック●材質:防風ストレッチニット・ポリエステル100%(表地)/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工(裏地)/ポリエステル100%(中綿) アズワン品番67-9208-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする