曜日別特売
CRZ20X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04692279

代表画像

CRZ20X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04692279
CRZ20X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04692279

精密ロックナット CRZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)32
ねじ寸法M20×1.5P
内容量1個注文コード04692279品番CRZ20X1.5P
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。

用途
ベアリングの固定に。
トラスコ品番
733-6648
外径(Φmm)
32
ねじ寸法
M20×1.5P
総幅(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする