ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SU-20-20S SU-20Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04693005
品番
SU-20S 60メッシュ 125A
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
仕様
●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:0.7MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0452-51