ストレーナ SU-20-20S SU-20Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04693109 品番 SU-20S 60メッシュ 150A
参考基準価格(税別)¥592,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:0.5MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0452-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする