曜日別特売
CT17X1.0P ロックナット CTシリーズ 日機 04693512

代表画像

CT17X1.0P ロックナット CTシリーズ 日機 04693512
CT17X1.0P ロックナット CTシリーズ 日機 04693512

ロックナット CTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)28
内容量1個注文コード04693512品番CT17X1.0P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。

用途
ベアリングの固定に。
トラスコ品番
733-6670
外径(Φmm)
28
ねじ寸法
M17×1.0P
総幅(mm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする