曜日別特売
CRZ25X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04694221

代表画像

CRZ25X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04694221
CRZ25X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04694221

精密ロックナット CRZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)38
ねじ寸法M25×1.5P
内容量1個注文コード04694221品番CRZ25X1.5P
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。

用途
ベアリングの固定に。
トラスコ品番
733-6644
外径(Φmm)
38
ねじ寸法
M25×1.5P
総幅(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする