ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SY-6-6-N SY-6シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04694405
品番
SY-6 80メッシュ 20A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体青銅製で耐食性に優れている、SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.3MPa●最高温度:150℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0454-47