ストレーナ SY-6-6-N SY-6シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04694430 品番 SY-6 60メッシュ 20A
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体青銅製で耐食性に優れている、SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.3MPa●最高温度:150℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする