フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04695794 品番3T 5K 150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

適合5K-150A 厚さ(mm)3 使用流体水系・油系などの一般配管 用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 内径(Φmm)167 外径(Φmm)265 呼び径(A)150 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04695794 3T 5K 150A 76387947 3T 5K 150A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー 1枚 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする