汁椀 身

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(120個) 仕様●色:金彩(金梨子地の風合い)●サイズ(mm):115×66●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):85●容量:310cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04695909 品番M-144KK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥135,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

美観性の追求「ダブルコーティングメラミン」、特許製品特許第4229972
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。高級感溢れる、漆器調の質感。▼ダブルコーティングメラミンは器の内外両面をグレーズ(透明なメラミン樹脂)でコーティングした食器です。▼グレーズにより汚れがつきにくく光沢を保ち、絵柄が両面に入ることで盛り映えのする表情豊かな器となりデザイン性と利便性を追求しています。

仕様●色:金彩(金梨子地の風合い)●サイズ(mm):115×66●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):85●容量:310cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0567-12
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする