曜日別特売
NP-VNGA160404FS2 MB8210 CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱 04695910

代表画像

NP-VNGA160404FS2 MB8210 CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱 04695910
NP-VNGA160404FS2 MB8210 CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱 04695910

CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)主逃げ角AN:0
トラスコ品番687-1212
687-1212
687-1202
687-1203
687-1208
684-7464
684-7466
684-7468
684-7471
687-1192
687-1201
687-1207
687-1210
687-1213
687-1214
687-1217
687-1270
687-1272
687-1273
687-1274
687-1276
687-1277
687-1284
687-1286
687-1287
687-1292
687-1293
687-1294
687-1300
内容量1個注文コード04695910品番NP-VNGA160404FS2 MB8210
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。

トラスコ品番
687-1212
チップ形状
V
寸法LE(mm)
2.5
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする