代表画像
三菱
CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
3.97
1.39
1.79
2.38
3.18
3.97
4.76
逃げ角(°)
主逃げ角AN:7
主逃げ角AN:0
主逃げ角AN:5
主逃げ角AN:7
主逃げ角AN:11
トラスコ品番
684-7468
684-7468
684-7468
687-1273
687-1293
684-7464
684-7466
684-7471
687-1192
687-1201
687-1202
687-1203
687-1207
687-1208
687-1210
687-1212
687-1213
687-1214
687-1217
687-1270
687-1272
687-1274
687-1276
687-1277
687-1284
687-1286
687-1287
687-1292
687-1294
687-1300
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04696032
品番
NP-DCGW11T304FS2 MB8210
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
トラスコ品番
684-7468
チップ形状
D
寸法LE(mm)
2.1
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:7