曜日別特売
CT8X0.75P ロックナット CTシリーズ 日機 04696312

代表画像

CT8X0.75P ロックナット CTシリーズ 日機 04696312
CT8X0.75P ロックナット CTシリーズ 日機 04696312

ロックナット CTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)16
内容量1個注文コード04696312品番CT8X0.75P
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。

用途
ベアリングの固定に。
トラスコ品番
733-6654
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M8×0.75P
総幅(mm)
5.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする