飯碗 身 ゆらか

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(80個) 注文コード04696539 品番M21102YLK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥111,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ちぎり絵風のやわらかな絵柄とあたたかな色合いが食事を優しくつつみます。記載グラム数はおよそ7分目まで盛り付けた時の目安量です。高台が高く持ちやすい形状です。スタッキング性にも優れています。美観性の追求「ダブルコーティングメラミン」、特許製品特許第4229972、ダブルコーティングメラミンは器の内外両面をグレーズ(透明なメラミン樹脂)でコーティングした食器です。グレーズにより汚れがつきにくく光沢を保ち、絵柄が両面に入ることで盛り映えのする表情豊かな器となりデザイン性と利便性を追求しています。

仕様●温冷配膳車対応●サイズ(mm):125×71●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):92●容量:410cc●器の約7分目の米飯容量:160g●器の約7分目の全粥容量:210g●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0552-49
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする