仕様●温冷配膳車対応●サイズ(mm):113×62●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):84●容量:290cc●器の約7分目の米飯容量:110g●器の約7分目の全粥容量:160g●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
アズワン品番68-0552-50