0505LL 0505 防水マリングローブ ネオプレーン 04696969

0505LL 0505 防水マリングローブ ネオプレーン 04696969
0505LL 0505 防水マリングローブ ネオプレーン 04696969
0505LL 0505 防水マリングローブ ネオプレーン 04696969
0505LL 0505 防水マリングローブ ネオプレーン 04696969

0505 防水マリングローブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双(2枚)注文コード04696969品番0505LL
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
ジャージ生地を貼らないスキンタイプです。
伸縮性が高く、握りやすく疲れにくいです。
表面の水切れが良く、気化熱を奪われないです。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。

トラスコ品番
708-8673
サイズ
LL
サイズ(mm)
手の平幅(平面サイズ)110
材質
手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする