飯碗 更紗

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(120個) 仕様●色:更紗●サイズ(mm):118×62●材質:メラミン樹脂●容量:320cc●対応カバー:飯碗カバー クリアー(品番136-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):92●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04697266 品番M-489SRA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な蛸唐草模様をモチーフに、どんな料理にもマッチする、特徴的なデザインをあしらいました。

仕様●色:更紗●サイズ(mm):118×62●材質:メラミン樹脂●容量:320cc●対応カバー:飯碗カバー クリアー(品番136-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):92●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0557-75
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする