内容量1ケース(60個)
仕様●色:緑釉●サイズ(mm):140×69●材質:ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混錬メラミン●蓋をした時の組み高さ(mm):89●容量:450cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注文コード04698237
品番M-907EA