飯碗 身 アイボリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(80個) 注文コード04698569 品番M21102I
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。

仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):125×71●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:410cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0564-26
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする