23cm プレート トカーニ M-35Iシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50個) 注文コード 04698797 品番 M-35I
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

リムにほどこした布目のレリーフがとても新鮮です。控えめながらも爽やかな高級感が漂います。

仕様●色:トカーニ●サイズ(mm):230×23●材質:メラミン樹脂●対応カバー:23cm 丸皿用カバー クリアー(品番293-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):49●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0563-64
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする