飯丼 蒼玉 M-466Cシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80個) 注文コード 04699321 品番 M-466C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。口が広く浅めのどんぶりで安定感のある広い高台も魅力となっています。

仕様●色:蒼玉●サイズ(mm):156×67●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:550cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0566-33
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする