12cm 丼 溜内黒 M-121TMKシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80個) 注文コード 04699339 品番 M-121TMK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。

仕様●色:溜内黒●サイズ(mm):119×74●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:440cc●対応カバー:フラット蓋 130×11mm(品番F-34I)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):77●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0566-75
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする