スープボール 蓋 黒釉地 F21104KYJシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード04699488 品番F21104KYJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。蓋は外側グレーズコーティングの製品です。高級感溢れる、漆器調の質感

仕様●色:黒釉地●サイズ(mm):106×29●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0538-04
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする